マイスコチューブクランプ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3本) 注文コード 28923923 品番 MY-5060P
参考基準価格(税別)¥960 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959

外径1〜8mmまでのチューブに使用できます。オートクレーブ滅菌可能(132℃)。

材質ナイロン・真鍮 全長(mm)110 ライトピンク 耐熱温度(℃)132 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B2X10011000006 松吉医科器械コード24-5016-00 医薬品医療機器等法一般医療機器

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:75

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28923914
2020-11-06
用途:
カテーテルの流れを一時的に止める時
卸売・小売業

複数個入っているので、そんなにいらないけど、と思いましたが、トイレ、浴室、寝室と置いておくことでどこでも使用できるので、やはり複数個必要だと実感しました。色も可愛くて、介護疲れがちょっと癒されます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ 処置材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする