ミズホ
ミズホの 鋼製小物
ミズホの 剪刀
メーヨー剪刀反型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28924045
品番
09-064-00
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
材質
ステンレス
全長(mm)
160
刃形
反型
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00306G00163
松吉医科器械コード
24-6862-11
医薬品医療機器等法
一般医療機器