ミズホ
ミズホの 鋼製小物
ミズホの 剪刀
外科剪刀直型・片鋭片鈍
商品レビューを投稿する
44日以内出荷
返品不可
44日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28924133
品番
09-031-00
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
材質
ステンレス
全長(mm)
140
刃形
片尖・直型
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00306G00161
松吉医科器械コード
24-6860-01
医薬品医療機器等法
一般医療機器