ミズホ
ミズホの 鋼製小物
ミズホの 剪刀
眼科剪刀反型・先鋭
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28924219
品番
09-210-00
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
材質
ステンレス
全長(mm)
110
刃形
両鈍・反型
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00306G00178
松吉医科器械コード
24-6864-11
医薬品医療機器等法
一般医療機器