ミズホ
ミズホの 鋼製小物
ミズホの 持針器
ヘガール持針器(超硬チップ付)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
松吉医科器械コード
24-6865-02
注文コード
28924246
品番
06-798-00
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
松吉医科器械コード
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
全長(mm)
160
タイプ
超硬チップ付
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00306G00072
松吉医科器械コード
24-6865-02
医薬品医療機器等法
一般医療機器