ミズホ
ミズホの 鋼製小物
ミズホの 持針器
マッチュー持針器(超硬チップ付)
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
松吉医科器械コード
24-6866-01
注文コード
28924289
品番
06-805-00
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
松吉医科器械コード
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
松吉医科器械コード
24-6866-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00306G00070
全長(mm)
190
材質
ステンレス
タイプ
超硬チップ付
医薬品医療機器等法
一般医療機器