フリッツメディコ
フリッツメディコの 鋼製小物
フリッツメディコの 本体 鉗子
止血鉗子ペアン(左利き用)直型・無鈎
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28924307
品番
F056-0845-L
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
左利き専用。
全長(mm)
145
材質
ステンレス
刃形
直型・無鈎
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000007
松吉医科器械コード
24-6302-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器