ミズホ
ミズホの 鋼製小物
ミズホの 本体 鉗子
コッヘル止血鉗子直型・無鈎
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28924429
品番
06-622-00
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
全長(mm)
145
材質
ステンレス
刃形
直型・無鈎
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00306G00402
松吉医科器械コード
24-6867-01
医薬品医療機器等法
一般医療機器