ミズホ
ミズホの 鋼製小物
ミズホの 医療用ピンセット
外科ピンセット無鈎
(1件のレビュー)
39日以内出荷
返品不可
39日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28924553
品番
09-090-00
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
全長(mm)
130
材質
ステンレス
刃形
無鈎
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00306G00223
松吉医科器械コード
24-6869-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器