ARAi(荒井製作所)
ARAi(荒井製作所)の 鋼製小物
ARAi(荒井製作所)の 鋭匙・鈎
両頭鋭匙(ホルクマン氏)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28924675
品番
05-06
参考基準価格(税別)
¥7,160
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
松吉医科器械コード
05-2570-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00201122011
全長(mm)
160
材質
ステンレス(SUS420)
寸法(幅W×長さL)(mm)
鋭匙/(05)3.2×4.4、(06)2.8×3.6
医薬品医療機器等法
一般医療機器