ARAi(荒井製作所)
ARAi(荒井製作所)の 鋼製小物
ARAi(荒井製作所)の 鋭匙・鈎
両頭鋭匙(ホルクマン氏)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28924684
品番
3-4
参考基準価格(税別)
¥7,880
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
松吉医科器械コード
05-2570-04
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00201122011
全長(mm)
160
材質
ステンレス(SUS420)
寸法(幅W×長さL)(mm)
鋭匙/(3)7.6×10.5、(4)8.3×11.8
医薬品医療機器等法
一般医療機器