フリッツメディコ
フリッツメディコの 鋼製小物
フリッツメディコの 鋭匙・鈎
扁平鈎デスマーレス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28924718
品番
R119-2090
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
材質
ステンレス
幅W×全長(mm)
(鈎部)16×180
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000015
松吉医科器械コード
24-6859-05
医薬品医療機器等法
一般医療機器