ミズホ
ミズホの 鋼製小物
ミズホの 鋭匙・鈎
ランゲンベック型扁平鈎
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28924736
品番
09-161-00
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
松吉医科器械コード
24-6871-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00306G00302
全長(mm)
210
材質
ステンレス
寸法(幅W×長さL)(mm)
鈎部/13×40
医薬品医療機器等法
一般医療機器