京北計器工業
京北計器工業の 計測・測定機器
京北計器工業の その他測定機器
数取器(連式)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28925104
品番
HM404-4
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
数取器を連結してプレートに取り付けたタイプで、卓上に置いて使用できます。表示窓に拡大レンズを採用。
松吉医科器械コード
24-6265-02
タイプ
4連
質量(g)
326
材質
ステンレス(SUS304)、ジュラコン(R)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
132×70×67
付属品
インデックスシール