サカエ
サカエの 施設用家具・備品
サカエの 作業台・テーブル 施設用
サカエの 作業テーブル 施設用
軽量作業台(ステンレス天板仕様)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28925147
品番
KK-187SU4DN
参考基準価格(税別)
¥91,300
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
メンテナンスに便利なステンレス天板仕様。耐荷重400kg。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1800×750×740
材質
天板/ステンレス(SUS430)、フレーム/スチール(粉体塗装)
質量(kg)
45
耐荷重(kg)
400
松吉医科器械コード
24-6888-02
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500