フェザー安全剃刀
フェザー安全剃刀の 鋼製小物
フェザー安全剃刀の メス・カッター・ナイフ
トリミングナイフハンドル(フェザー)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5個)
注文コード
28925244
品番
F-80HL
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,399
販売価格(税別)
¥
3,999
バスケットに入れる
ミクロトーム替刃(A22・S22・A35・S35・N35)の装着が可能。刃が厚いハイプロファイル替刃の装着が可能。
材質
挟着部/ステンレス、柄/ジュラコン(R)
寸法(mm)
26×64.5×厚さ10
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:21B2X10001052001
松吉医科器械コード
10-2480-12
医薬品医療機器等法
一般医療機器