※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
佐藤計量器製作所
佐藤計量器製作所の 計測・測定機器
佐藤計量器製作所の その他測定機器
ペンタイプpH計
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28925664
品番
SK-660PH
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
pH値と温度を表示します。センサ交換可能。3点キャリブレーション機能付。防水保護等級:IPX5。
付属品
ハンドストラップ
測定範囲
pH/2.0〜12.0pH、温度/0.0〜50.0℃
質量(g)
82
電源
ボタン電池LR44×4コ(付属)
寸法(Φ×高さH)(mm)
38×171
測定精度
pH/±0.3pH、温度/±1.0℃
分解能
pH/0.1pH、温度/0.1℃
松吉医科器械コード
24-3905-00