東京光電
東京光電の 計測・測定機器
東京光電の その他測定機器
デジタル照度計
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28925689
品番
CANA-0010
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
ボタン1つの簡単操作の照度計。自分の影が影響しないタイマーホールド機能付。JIS C 1609-1:2006 一般形A級照度計。
付属品
ソフトケース
質量(g)
約100
電源
単4乾電池×2コ(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
61×29×115
測定範囲(Lux)
0.0〜40000
松吉医科器械コード
24-5152-00