※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コニカルビーカー(ガラス製)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28925917 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥840
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

目安目盛付。

松吉医科器械コード24-3914-00 容量(mL)50 耐熱温度(℃)約250 最大径×高さH(Φmm×mm)50×71 目盛(mL)10(目安)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28925926
2024-03-08
用途:
コーヒーサーバーとして
その他業種

強度的に難しいのかもしれませんが1000mlで取っ手付きがあれば更に使い勝手が良いと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする