TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 処置・手術
TGK(東京硝子器械)の 容器類
TGK(東京硝子器械)の ピッチャー・計量カップ・ビーカー
ビーカー(スチロール樹脂製)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28926985
品番
1000CC
参考基準価格(税別)
¥730
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
目安目盛付。
材質
スチロール樹脂
容量(mL)
1000
目盛(mL)
50
耐熱温度(℃)
60
松吉医科器械コード
08-2555-03