サンプラテック
サンプラテックの 処置・手術
サンプラテックの 容器類
サンプラテックの ピッチャー・計量カップ・ビーカー
メートルグラス(TPX製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28927125
品番
-
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
材質
ポリメチルペンテン
容量(mL)
100
目盛(mL)
5
耐熱温度(℃)
120
松吉医科器械コード
08-2520-04