Kartell(カルテル)
液量計(PP製)円錐型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
容量(mL)
1000
1000
100
250
500
目盛(mL)
20
20
2
5
10
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28927344
品番
425
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
容量(mL)
1000
材質
ポリプロピレン
目盛(mL)
20
耐熱温度(℃)
120(オートクレーブ可)
松吉医科器械コード
24-6873-03