00238-RFJ RFJリフレクフリースジャケット glimmer(トムス) 28927494 00238-RFJ RFJリフレクフリースジャケット glimmer(トムス) 28927494 00238-RFJ RFJリフレクフリースジャケット glimmer(トムス) 28927494 00238-RFJ RFJリフレクフリースジャケット glimmer(トムス) 28927494

RFJリフレクフリースジャケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 グレー サイズS 注文コード28927494 品番00238-RFJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,000
この商品は色・サイズなど24種類から選べます 他の種類を見る

胸ポケットのあるフリースジャケット 反射テープで夜間も安心

種別ジャケット グレー サイズS 混率(%)ポリエステル100 着丈(cm)66 裄丈(cm)84 身幅(cm)53 材質(表地)フリース ポケット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする