胸
glimmer(トムス)
glimmer(トムス)の ワーキングウェア
glimmer(トムス)の トップス
glimmer(トムス)の オールシーズン トップス
RFJリフレクフリースジャケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
28927537
品番
00238-RFJ
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
胸ポケットのあるフリースジャケット 反射テープで夜間も安心
種別
ジャケット
色
グレー
サイズ
3L
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
78
裄丈(cm)
92
身幅(cm)
66
材質(表地)
フリース
ポケット
胸