マルエム[理化学・容器]
マルエム[理化学・容器]の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
マルエム[理化学・容器]の ピペット/ピペッター/スポイト
マルエム[理化学・容器]の ピペット
駒込ピペット(ガラス製)ゴム帽なし
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
3
注文コード
28928175
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥250
この商品は
容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
3
目盛(mL)
0.1
材質
硬質ガラス
松吉医科器械コード
10-2900-03