三要ゴム製作所
三要ゴム製作所の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
三要ゴム製作所の ピペット/ピペッター/スポイト
三要ゴム製作所の ピペット用スポイト/ピペッター
安全ピペッター(天然ゴム)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28928735
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ボールバルブには、あらゆる薬品に耐性があるガラスボールを使用しています。
仕様
ホールピペット用アダプタ(穴径Φ4mm)付。
材質
天然ゴム
色
グリーン
容量(mL)
50
穴径(Φmm)
6
松吉医科器械コード
10-2925-02