エムアイケミカル
エムアイケミカルの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
エムアイケミカルの ピペット/ピペッター/スポイト
エムアイケミカルの スポイト(トランスファーピペット)
ポリスポイト(未滅菌)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(100個)
注文コード
28928927
品番
7602
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
容量(mL)
2
目盛(mL)
0.1
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
Φ15×130
松吉医科器械コード
10-2921-06