エムアイケミカル
エムアイケミカルの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
エムアイケミカルの ピペット/ピペッター/スポイト
エムアイケミカルの スポイト(トランスファーピペット)
ポリスポイト(未滅菌)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(100個)
注文コード
28928936
品番
7603
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
容量(mL)
3
目盛(mL)
0.5
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
Φ14×170
松吉医科器械コード
10-2921-08