エムアイケミカル
エムアイケミカルの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
エムアイケミカルの ピペット/ピペッター/スポイト
エムアイケミカルの スポイト(トランスファーピペット)
ポリスポイト先曲ジャバラ式(滅菌済)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(20個×5袋)
注文コード
28929119
品番
7628
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
容量(mL)
先曲5(ジャバラン式)
目盛(mL)
0.5
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
Φ23×165
松吉医科器械コード
10-2922-04