※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Eppendorf(エッペンドルフ)
Eppendorf(エッペンドルフ)の 計測・測定機器
Eppendorf(エッペンドルフ)の その他測定機器
エッペンドルフリファレンス2/F
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(μL)
100
注文コード
28929164
品番
4921000109
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥31,500
この商品は
容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
オートクレーブ可能です(121℃以下・20分)。
色
黄
容量(μL)
100
精度(%)
±0.6
松吉医科器械コード
24-2969-04