曜日別特売
- ベロペット 松吉医科器械 28929234

ベロペット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(5本)
容量(mL)20
全長(mm)390
内容量1パック(5本)注文コード28929234品番-
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ベローズで吸引と押し出しができます。

容量(mL)20全長(mm)390材質軟質ポリエチレン松吉医科器械コード24-3631-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28929225
2024-07-20
用途: 塗装作業

色々なメーカーの商品を使って見ましたが、ベロベトのスポイトが一番品質が良いとおもっています。先ずジャバラ部分が柔らかい、吸い口が小さく吸こんだ液が垂れづらい、数十年前に買って使っているベロベットスポイトは今でも充分使えます。なので耐久性も非常に良いと思います。難点は容量の目盛りのマーク位置が違うのではと思っています。なにか理由があるのでしょうか・・・・?。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする