曜日別特売
PT-5001 パラフィンテープラボピタ 日本マイクロ 28929733

パラフィンテープラボピタ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード28929733品番PT-5001
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

剥離紙がなく扱いやすいパラフィンテープ。耐薬品性と伸縮性に優れています。

松吉医科器械コード24-6275-01寸法(幅Wmm×長さLm)50×30材質パラフィン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28929733
2021-01-11
用途: ボトル保存
立ち呑みたたんばぁ飲食業

よく伸びて使いやすいようで
きをつけないと
破けちゃいます。

対象商品 : 28929724
2020-04-09
用途: ウイスキーやブランデーのボトルネックの密閉に
Bar Moonlight飲食業

使い勝手が良かったです。
値段がもう少し安価になればもっと頻繁に使えるのですが・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする