検体輸送用保温バッグ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28930074 品番EB04.003
参考基準価格(税別)¥56,500 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

3つのスピッツ収納ケースと1つの検体容器ケースで最大300本のスピッツと36コの検体容器を同時に収納できます。庫内用温度計付きですので温度コントロールが必要な検体輸送に最適です。スピッツ収納ケース内側には保冷剤ポケットが付いています。上部に書類入れポケット付。手提げ・肩掛けの2Wayタイプ。

付属品スピッツ収納ケース×3コ、検体容器ケース、庫内用温度計 材質ターポリン(防水) 質量(kg)5.3 容量(L)49.67 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×290×390 松吉医科器械コード24-6276-00

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする