マイスコエコノミー与薬カート20床用

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 28930503 品番 MY-NEC20
参考基準価格(税別)¥260,000 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800

軽量でお求めやすい価格の与薬カート。1引出につき1患者1週間分。1日4色(ブルー・クリーム・オレンジ・グリーン)の小箱(紙製・要組立)が1引出に32コ(4色×7コ+予備1コ)がセットされています。鍵付き扉で薬や個人情報の管理にも適しています。

キャスター径(Φmm)75(ナイロン・対角ストッパー付) ブルー タイプ20床用(2列×10段) 材質本体/アルミ、ポリプロピレン、ポリ塩化ビニール、引出/スチロール、小箱/紙 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×495×1146 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×390×73 小箱内寸法(幅×奥行×深さ)(mm)約61×42×45 松吉医科器械コード24-6000-00

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする