※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サカセ化学工業
サカセ化学工業の 施設用家具・備品
サカセ化学工業の 施設用カート・ワゴン
サカセ化学工業の 注射薬カート
注射薬カート(27床用)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
28930625
品番
C34-TNS318SA
参考基準価格(税別)
¥606,100
販売価格(税込)
¥538,780
販売価格(税別)
¥
489,800
バスケットに入れる
盗難事故防止や個人情報の保護に便利なカギ付シャッタータイプ。
キャスター径(Φmm)
125
色
本体/ブルー、バスケット/ピーチ
仕様
PB34-10バスケットタイプ
材質
フレーム/アルミ、バスケット/ABS(持続性帯電防止樹脂)
内寸(mm)
バスケット/W249×D349×H97
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1183×570×1481
バスケット(個)
27
松吉医科器械コード
23-2707-01