サカセ化学工業
サカセ化学工業の 施設用家具・備品
サカセ化学工業の 施設用カート・ワゴン
サカセ化学工業の 与薬カート
与薬カート(YT-16セット)
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
28930729
品番
C3407Y-NS414SA
参考基準価格(税別)
¥769,940
販売価格(税込)
¥659,780
販売価格(税別)
¥
599,800
バスケットに入れる
1トレーに24人分の薬を、朝・昼・夕・寝る前の与薬時間ごとに収納し、1週間分管理できます。セキュリティーとプライバシー保護に配慮したカギ付シャッタータイプ。
キャスター径(Φmm)
125
色
本体/ピーチ、トレー/透明
タイプ
24人用
仕様
1トレー数の与薬トレー数/YT-16×24コ
材質
フレーム/アルミ、トレー/ポリカーボネート
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1523×570×1021
松吉医科器械コード
24-4735-04