与薬カート(YT-8セット)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 28930817 品番 C3407Y-NS414SA
参考基準価格(税別)¥791,220 販売価格(税込) ¥692,780
販売価格(税別)
629,800

1トレーに28人分の薬を、朝・昼・夕・寝る前の与薬時間ごとに収納し、1週間分管理できます。セキュリティーとプライバシー保護に配慮したカギ付シャッタータイプ。

キャスター径(Φmm)125 本体/ブルー、トレー/透明 タイプ28人用 仕様1トレー数の与薬トレー数/YT-8×28コ 材質フレーム/アルミ、トレー/ポリカーボネート 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1523×570×1021 松吉医科器械コード24-4735-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする