※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

00315-AYB 4.4オンスAYBドライレイヤードボタポロシャツ glimmer(トムス) 28930818 00315-AYB 4.4オンスAYBドライレイヤードボタポロシャツ glimmer(トムス) 28930818 00315-AYB 4.4オンスAYBドライレイヤードボタポロシャツ glimmer(トムス) 28930818 00315-AYB 4.4オンスAYBドライレイヤードボタポロシャツ glimmer(トムス) 28930818

4.4オンスAYBドライレイヤードボタポロシャツ

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 28930818 品番 00315-AYB
参考基準価格(税別)¥2,320 販売価格(税込) ¥2,079
販売価格(税別)
1,890

ボタンダウンタイプのレイヤードポロシャツ

ネイビー×イエロー サイズ3L 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)53 袖丈(cm)25 目付(g/m2)150、4.4oz 身幅(cm)60 生地裏メッシュ 身丈(cm)77

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28931019
2024-09-24
用途:
介護
サービス業

軽くて柔らかく、作業しやすい。
今まで着ていたものは、生地が厚く肌に痛かった。
持久力が心配だが今のところ満足している

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする