曜日別特売
C3407Y-NS414SA 与薬カート(YT-9セット) サカセ化学工業 28930853

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

与薬カート(YT-9セット)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送31日以内出荷とは
本体/ブルー、トレー/ピーチ
内容量1台注文コード28930853品番C3407Y-NS414SA
参考基準価格(税別)¥796,820販売価格(税込)¥659,780
販売価格(税別)
599,800

1トレーに32人分の薬を、朝・昼・夕・寝る前の与薬時間ごとに収納し、1週間分管理できます。セキュリティーとプライバシー保護に配慮したカギ付シャッタータイプ。

キャスター径(Φmm)125本体/ブルー、トレー/ピーチタイプ32人用仕様1トレー数の与薬トレー数/YT-9×32コ材質フレーム/アルミ、トレー/ABS(持続性帯電防止樹脂)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1523×570×1021松吉医科器械コード24-4735-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする