与薬カートLタイプ(24床用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 ピーチ 仕様1引出の与薬トレー数/YT-8×28コ、YS-02×1コ 注文コード28930887 品番CUA4-ALS21224A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥567,120
この商品は色・仕様など10種類から選べます 他の種類を見る

盗難事故防止や個人情報の保護に便利なカギ付シャッタータイプ。奥行内寸420mmのL引出が24コセットされています。

キャスター径(Φmm)125 ピーチ タイプ24床用 種別YT-8セット 松吉医科器械コード23-5659-00 仕様1引出の与薬トレー数/YT-8×28コ、YS-02×1コ 材質フレーム/アルミ、引出/ABS(持続性帯電防止樹脂) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)723×587×1382 付属トレー数24 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×420×75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする