サカセ化学工業
サカセ化学工業の 施設用家具・備品
サカセ化学工業の 施設用カート・ワゴン
サカセ化学工業の 与薬カート
与薬カートLタイプ(24床用)
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
28930923
品番
CUA4-ALS21224A
参考基準価格(税別)
¥511,960
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
盗難事故防止や個人情報の保護に便利なカギ付シャッタータイプ。奥行内寸420mmのL引出が24コセットされています。
キャスター径(Φmm)
125
色
ピーチ
タイプ
24床用
種別
YT-16セット
松吉医科器械コード
23-5659-06
仕様
1引出の与薬トレー数/YT-16×32コ
材質
フレーム/アルミ、引出/ABS(持続性帯電防止樹脂)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
723×587×1382
付属トレー数
24
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×420×75