サカセ化学工業
サカセ化学工業の 調剤・与薬用品
サカセ化学工業の 服薬管理
サカセ化学工業の 投薬トレー
与薬トレー(シール付き)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28931088
品番
YT-11
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
トレー内は3分割/4分割できる溝付きです。【2】は朝・昼・夕・寝る前のシール付。仕切板3枚付。
色
透明
仕様
シールツキ
材質
PS樹脂
トレー内寸(mm)
W108(25)×D76×H33
松吉医科器械コード
08-2210-01