与薬カートレギュラータイプ(2列)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 28931316 品番 KC-471-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549,780
販売価格(税別)
499,800

横型の与薬ケースを採用し、新しい与薬管理ができるカートです。1日分の与薬ケースを横一列に配置し、ワンデイサイクルで運用ができます。分包紙が正面を向いて納まりますので、氏名の確認がしやすくなりました。1引出には与薬ケース8日分がセットされています。個人情報保護とセキュリティが万全なカギ付シャッターを標準装備。

キャスター径(Φmm)125(静音・前面ロック付) ホワイト タイプ22床用 仕様1引出の与薬ケース数/KH-1080-01ピンク×8コ、KH-1080-02ブルー×8コ、KH-1080-03イエロー×8コ、KH-1080-04グリーン×8コ 材質本体/スチール、フレーム/ステンレス、天板/メラミン化粧板、引出/アルミ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)968×453×1285 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)326×306×60 松吉医科器械コード24-3920-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする