KC-474-S 与薬カートレギュラータイプ(2列) ケルン 28931343

与薬カートレギュラータイプ(2列)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送22日以内出荷とは
タイプ28床用
ホワイト
内容量1台注文コード28931343品番KC-474-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥648,780
販売価格(税別)
589,800

横型の与薬ケースを採用し、新しい与薬管理ができるカートです。1日分の与薬ケースを横一列に配置し、ワンデイサイクルで運用ができます。分包紙が正面を向いて納まりますので、氏名の確認がしやすくなりました。1引出には与薬ケース8日分がセットされています。個人情報保護とセキュリティが万全なカギ付シャッターを標準装備。

キャスター径(Φmm)125(静音・前面ロック付)ホワイトタイプ28床用仕様1引出の与薬ケース数/KH-1080-01ピンク×8コ、KH-1080-02ブルー×8コ、KH-1080-03イエロー×8コ、KH-1080-04グリーン×8コ材質本体/スチール、フレーム/ステンレス、天板/メラミン化粧板、引出/アルミ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)968×453×1535引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)326×306×60松吉医科器械コード24-3920-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする