ケルン
ケルンの 施設用家具・備品
ケルンの 施設用カート・ワゴン
ケルンの 与薬カート
ドラッグカート(20床用)
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
28931465
品番
KC-486
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
1患者1週間分の管理用のボックスと専用の搬送カートです。人数や時間帯ごとに使い分けたり、患者の自己管理用などマルチな使い方ができます。※カートとボックスは別売りです。
キャスター径(Φmm)
125(前面ストッパー付)
タイプ
20床用(2列×10段)・カバー付
付属品
持参薬トレー×2コ
材質
本体/スチール、最下段トレー/アルミ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
924×388×1302
松吉医科器械コード
24-6278-01