ケルン
ケルンの 調剤・与薬用品
ケルンの 服薬管理
ケルンの 薬ケース
ドラッグボックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28931474
品番
KH-1048-P
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
1患者1週間分の管理用のボックスです。人数や時間帯ごとに使い分けたり、患者の自己管理用などマルチな使い方ができます。
コマ数
32
付属品
与薬ケース用シール
材質
ポリプロピレン
色
ピンク
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×330×50
松吉医科器械コード
24-6279-01