※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

00321-ACR 4.4オンスACRドライパンツ glimmer(トムス) 28931475 00321-ACR 4.4オンスACRドライパンツ glimmer(トムス) 28931475 00321-ACR 4.4オンスACRドライパンツ glimmer(トムス) 28931475 00321-ACR 4.4オンスACRドライパンツ glimmer(トムス) 28931475

4.4オンスACRドライパンツ

(2件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1枚 ブラック ウエスト(cm)96〜108 注文コード28931475 品番00321-ACR
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥2,510 販売価格(税込) ¥2,189
販売価格(税別)
1,990
この商品は色・ウエストなど40種類から選べます 他の種類を見る

ロング丈なのに涼しい美シルエットパンツ

仕様脇ハギアリ 種別スエットパンツ ブラック サイズ5L 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)78 ウエスト(cm)96〜108 総丈(cm)109.5 目付(g/m2)150、4.4oz 素材ポリエステル 生地裏メッシュ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-26
用途:
寒い時の作業着やジャージの下としても
適斎塾 様

一枚でも適度な暖かさを保てるが、寒い時は他のものと二重にはけるので良い。
寝着としても良い感じ。

対象商品:
28931588
2024-05-25
用途:
着替える前の早朝のワイヤー放電加工時など
製造業

これから暑くなる時期には薄手で快適だが、後ろのポケットが無いのは不便。股下の長さも自分には少し長めだ。71cmくらいで良いと思うが・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする