ドラッグボックス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28931483 品番 KH-1048-B
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

1患者1週間分の管理用のボックスです。人数や時間帯ごとに使い分けたり、患者の自己管理用などマルチな使い方ができます。

コマ数32 付属品与薬ケース用シール 材質ポリプロピレン ブルー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×330×50 松吉医科器械コード24-6279-00

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服薬管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする