曜日別特売
KC-834-01S マルチモビールモデルMケースセット ケルン 28931517

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マルチモビールモデルMケースセット

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送22日以内出荷とは
内容量1セット付属品ボトルケースF型×40コ注文コード28931517品番KC-834-01S
参考基準価格(税別)¥520,000販売価格(税込)¥571,780
販売価格(税別)
519,800

ステンレスパイプをジョイント金具で組み上げたミキシングカート。ジョイント金具を調節し、棚板や取手の位置を変更できます。そのままの状態で、施用未実施を目視で確認できます。

キャスター径(Φmm)100(静音・対角ストッパー付)付属品ボトルケースF型×40コ材質ステンレスタイプ40床用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1260×560×1360松吉医科器械コード24-5218-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする