※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミキシングカート(20床用)鍵付

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 28931544 品番 KC-102-03
参考基準価格(税別)¥575,000 販売価格(税込) ¥626,780
販売価格(税別)
569,800

注射薬の搬送で普及しているミキシングトレー専用カート。衛生面とセキュリティ面を両立したシャッター鍵付きタイプ。1患者1トレーというスタイルで注射薬を管理できます。

キャスター径(Φmm)125(双輪・前面ロック付) 本体/ピンク、トレー/ピンク 材質スチール(粉体塗装)、シャッター/PVC、引手/アルミ タイプ20床用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)866×600×1702 付属トレー数20 トレー外寸(mm)W300×D400×H112 松吉医科器械コード24-5215-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする